項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | FNPT×FNPT |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 176學位F. |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 3917400000 |
產品 | 型號 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 最高 溫度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9806-025 | 插座x插座 | 425 psi @ 73度F | 210學位F. | 2.5“ | 新台幣2,060元 | ||
9806-030 | 插座x插座 | 375 psi @ 73度F | 210學位F. | 3" | 新台幣2,357元 | ||
9806-040 | 插座x插座 | 324 psi @ 73度F | 210學位F. | 4" | 新台幣4,825元 | ||
9808-030 | FNPT×FNPT | 187 psi @ 73度F | 210學位F. | 3" | 新台幣4,819元 | ||
9808-040 | FNPT×FNPT | 162 psi @ 73度F | 210學位F. | 4" | 新台幣7,581元 | ||
9806-060 | 插座x插座 | 150 PSI | 176學位F. | 6" | 新台幣7,423元 | ||
9808-020 | FNPT×FNPT | 202 psi @ 73度F | 210學位F. | 2" | 新台幣1,305元 |