Gf 管道 9848-015 | 帽子 Cpvc 1-1/2 英吋 Fnpt 235 Psi 在 73f | 2plv5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GF 管道系統 9848-015 帽 Cpvc 1-1/2 英寸 Fnpt 235 Psi 在 73f | AC2ZZY 2PLV5

GEORG FISCHER 9848-015帽Cpvc 1-1 / 2英寸Fnpt 235 Psi在73f

有現貨
貨號:AC2ZZY 型號:9848-015交叉參考:2PLV5

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,146 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目
主體材料聚氯乙烯
顏色灰色
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力235 psi @ 73度F
最高 溫度210學位F.
管道尺寸1.5“
活動行程80

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)4.57
船長(厘米)6.35
船寬(厘米)6.35
HS代碼3917400090
原產地US

產品型號

產品型號連接類型最大。 壓力最高 溫度管道尺寸價錢
GF 管道系統 9847-025 帽 Cpvc 80 2-1/2 英寸 425 Psi 在 73f | AB3UZK 1VGT2 9847-025插座425 psi @ 73度F210學位F.2.5“新台幣2,300元
GF 管道系統 9847-030 蓋 80 3 英寸滑動插座 375 Psi 在 73f | AB3UZM 1VGT4 9847-030插座375 psi @ 73度F210學位F.3"新台幣2,475元
GF 管道系統 9847-040 蓋 80 4 英寸滑動插座 324 Psi 在 73f | AB3UZP 1VGT6 9847-040插座324 psi @ 73度F210學位F.4"新台幣2,508元
GF 管道系統 9847-010 蓋 80 1 英寸滑動插座 630 Psi 在 73f | AC2ZZR 2PLU8 9847-010插座630 psi @ 73度F210學位F.1"新台幣628元
GF 管道系統 9848-003 帽 Cpvc 80 3/8 英寸 Fnpt 424 Psi 在 73f | AC2ZZT 2PLU9 9848-003核不擴散條約424 psi @ 73度F210學位F.3機構/ 8“新台幣336元
GF 管道系統 9848-005 帽 Cpvc 80 1/2 英寸 Fnpt 424 Psi 在 73f | AC2ZZU 2PLV1 9848-005核不擴散條約424 psi @ 73度F210學位F.1機構/ 2“新台幣312元
GF 管道系統 9848-007 帽 Cpvc 80 3/4 英寸 Fnpt 344 Psi 在 73f | AC2ZZV 2PLV2 9848-007核不擴散條約344 psi @ 73度F210學位F.3機構/ 4“新台幣443元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GEORG FISCHER 9848-015帽Cpvc 1-1 / 2英寸Fnpt 235 Psi在73f
新台幣1,146元 /單元