得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 石法蘭 |
主體材料 | 聚氯乙烯 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 插座 |
最大。 壓力 | 150 psi @ 73度F |
最高 溫度 | 210學位F. |
孔數 | 4 |
外直徑。 | 7.5“ |
管道尺寸 | 3" |
活動行程 | 80 |
UPC | 818273412525 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |