項目 | 煙斗 |
顏色 | 灰色 |
連接類型 | 平端 |
總長: | 10ft。 |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 420在73度F |
最高 溫度 | 140學位F. |
管道尺寸 | 2.5“ |
活動行程 | 80 |
船重(kg) | 6.58 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 304.8 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3917230000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 活動行程 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H0800300PG1000 | 灰色 | - | 370在73度F | - | 3" | 80 | 新台幣4,070元 | 詢價
| |
H0800400PG1000 | 灰色 | - | 320在73度F | - | 4" | 80 | 新台幣4,807元 | 詢價
| |
H0400600PW1000 | 白色 | 6.031“ | 180 PSI | 6.625“ | 6" | 40 | 新台幣6,477元 | 詢價
| |
H0800600PG1000 | 灰色 | 5.709“ | 280 PSI | 6.625“ | 6" | 80 | 新台幣11,196元 | 詢價
| |
H0400050PW1000 | 白色 | 0.602 | 600在73度F | 00.84 | 1機構/ 2“ | 40 | 新台幣357元 | 詢價
| |
H0400075PW1000 | 白色 | 0.804 | 480在73度F | 01.05 | 3機構/ 4“ | 40 | 新台幣334元 | 詢價
| |
H0400100PW1000 | 白色 | 1.029 | 450在73度F | 1.315“ | 1" | 40 | 新台幣611元 | 詢價
|