扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GLOBE SCIENTIFIC GTR-ID-50 Tube Holder Disk, Size 8 x 50 ml | CE9DDP 55NT59

GLOBE SCIENTIFIC GTR-ID-50 管支架盤,尺寸 8 x 50 ml

有現貨
項目:CE9DDP 型號:GTR-ID-50交叉編號:55NT59

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,844 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管架
材料塑料

送貨信息:

船重(kg) 0.9
原產地CN

產品型號

產品型號材料包裝。 數量價錢
GLOBE SCIENTIFIC GVM-AS-ADAPT8-20 管架,尺寸 8 x 8 ml | CE9DDC 55NT71 GVM-AS-ADAPT8-20發泡1新台幣1,056元
GLOBE SCIENTIFIC GVM-AS-ADAPT8-16 管架,尺寸 8 x 4.1 ml | CE9DDD 55NT70 GVM-AS-ADAPT8-16發泡1新台幣1,056元
GLOBE SCIENTIFIC GTR-HD-15H 管架,尺寸 48 x 15 ml | CE9DDE 55NT47 GTR-HD-15H不銹鋼1新台幣7,137元
GLOBE SCIENTIFIC GTR-HD-1.5H 管架,尺寸 48 x 1.5/2.0 ml | CE9DDF 55NT46 GTR-HD-1.5H不銹鋼1新台幣7,137元
GLOBE SCIENTIFIC GVM-AS-ADAPT48 管架,尺寸 48 x 0.2 ml | CE9DDG 55NT67 GVM-AS-ADAPT48發泡1新台幣1,192元
GLOBE SCIENTIFIC GTR-HD-1.5V 管架,尺寸 32 x 1.5 ml | CE9DDH 55NT49 GTR-HD-1.5V不銹鋼1新台幣7,213元
GLOBE SCIENTIFIC GTR-HD-50H 管架,尺寸 24 x 50 ml | CE9DDJ 55NT48 GTR-HD-50H不銹鋼1新台幣7,038元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GLOBE SCIENTIFIC GTR-ID-50 管支架盤,尺寸 8 x 50 ml
新台幣3,844元 /單元