項目 | 燃油過濾器 |
連接尺寸 | 1"NPT |
過濾器設計 | 上旋 |
過濾材料 | 矽 |
流量 | 25加侖/分鐘 |
墊圈內徑。 | 3 3機構/ 8“ |
墊片材料 | 我們的乳膠 |
墊圈外徑。 | 3 3機構/ 64“ |
身高 | 9.5“ |
總長: | 9 5機構/ 8“ |
微米 | 10 |
外直徑。 | 4" |
壓力 | 150 PSI |
螺紋尺寸 | 1“ -12 |
UPC | 085077566376 |
信號寬度 | 4 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.08 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8421230000 |
原產地 | US |