Goldenrod 496 | 水塊燃油過濾器,替換濾杯,1 英吋 Ntp,150 Psi,聚合物 | 3mmf2 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GOLDENROD 496 水阻燃油濾清器,更換碗,1 英寸 NTP,150 Psi,聚合物 | AD2BRB 3MMF2

GOLDENROD 496 水頭燃油過濾器,替換濾杯,1 英寸 NTP,150 Psi,聚合物

有現貨
貨號:AD2BRB Model: 496,en交叉參考:3MMF2

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,066 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目燃油過濾器
連接尺寸1"NPT
過濾器設計上旋
流量25加侖/分鐘
墊圈內徑。3 3機構/ 8“
墊片材料我們的乳膠
墊圈外徑。3 3機構/ 64“
身高9.5“
總長:9 5機構/ 8“
微米17
外直徑。4"
壓力150 PSI
螺紋尺寸1“ -12
UPC085077566154
信號寬度4 5機構/ 16“

送貨信息:

船重(kg) 1.08
船高(厘米)25.4
船長(厘米)10.8
船寬(厘米)10.8
HS代碼8421230000
原產地US

產品詳細說明:

  • 附件: 470-7, 470-1, 496-5, 495-4
  • Goldenrod 496阻水燃油濾清器用於去除燃油發動機和系統中的水,微粒,真菌和其他污染物,從而延長使用壽命並實現最高效率。
  • 該過濾器借助吸水聚合物來捕集水,並與所有常見燃料(包括汽油,柴油和燃油)一起使用。
  • 這款Goldenrod水冷式燃油箱過濾器能夠去除細微的銹,沙,棉絨和污垢顆粒,建議分別用於最高150 psi和25 gpm的工作壓力和流量。
  • 它具有一個用於視覺監控的透明碗和一個鋅壓鑄頂蓋。
  • 其他具有不同尺寸的變體,例如 Goldenrod 495燃油濾清器金桿燃油濾清器596 5 也可用。

產品型號

產品型號微米壓力流量外直徑。身高價錢
GOLDENROD 495 燃油箱過濾器,替換濾杯,1 英吋 NTP,150 Psi,聚合物 | AD2BRA 3MME9 49510150 PSI25加侖/分鐘4"9.5“新台幣1,828元
GOLDENROD 595 油箱過濾器,1 英寸 NTP,50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 PSI25加侖/分鐘3.75“7.5“新台幣1,407元
GOLDENROD 596 油箱過濾器,1 英寸 NTP,50 Psi,10 微米 | AD2BRF 3MMG1 5961050 PSI5加侖/分鐘3.75“7.5“新台幣1,637元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GOLDENROD 496 水頭燃油過濾器,替換濾杯,1 英寸 NTP,150 Psi,聚合物
新台幣2,066元 /單元