項目 | 礦用噴霧軟管 |
顏色 | 黃 |
封面材料 | 布納-N乙烯基 |
軟管內徑。 | 1" |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 1-29 / 64“ |
內部Dia。 | 1" |
總長: | 50ft。 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
外直徑。 | 1-29 / 64“ |
加強 | 單線編織 |
溫度。 範圍 | 0至200 F |
管材 | 丁腈合成橡膠 |
類別 | 體積 |
船重(kg) | 15.45 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 54.1 |
HS代碼 | 4009210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLV8 | 1-1 / 2“ | 2" | 1.5“ | 2" | 新台幣35,711元 |