項目 | 礦用噴霧軟管 |
顏色 | 黃 |
封面材料 | 布納-N乙烯基 |
軟管內徑。 | 1-1 / 2“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 2" |
內部Dia。 | 1.5“ |
總長: | 50ft。 |
最大。 壓力 | 1000 PSI |
外直徑。 | 2" |
加強 | 單線編織 |
溫度。 範圍 | 0至200 F |
管材 | 丁腈合成橡膠 |
類別 | 體積 |
船重(kg) | 27.22 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 108.2 |
HS代碼 | 4009210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 軟管內徑。 | 外直徑軟管。 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ZLV7 | 1" | 1-29 / 64“ | 1" | 1-29 / 64“ | 新台幣16,134元 |