項目 | 高壓清洗機軟管 |
顏色 | 黑色 |
結構 | 鋼絲編織 |
適合尺寸 | 3/8“(中)NPT x 3/8”(中)NPT S |
軟管內徑。 | 3機構/ 8“ |
膠管長度 | 50ft。 |
外直徑軟管。 | 0.69“ |
內部材質 | 丁腈 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
最高 溫度 | 250學位F. |
外層材質 | 氯丁橡膠 |
船重(kg) | 6.21 |
船高(厘米) | 55.63 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 結構 | 適合尺寸 | 膠管長度 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1DKN2 | 黃 | 鋼絲編織 | 3/8“(中)NPT x 3/8”(中)NPT S | 50ft。 | 3000 PSI | - | 詢價
|
1ZLH4 | 黑色 | 兩線編織 | 3/8“(M)NPT x 3/8”(M)NPT旋轉 | 50ft。 | 6000 PSI | 新台幣9,021元 | |
1ZLH5 | 黑色 | 兩線編織 | 3/8“(中)NPT x 3/8”(中)NPT S | 100ft。 | 6000 PSI | 新台幣17,429元 | |
2P764 | 黑色 | 鋼絲編織 | 3/8“(中)NPT x 3/8”(中)NPT S | 30ft。 | 3000 PSI | 新台幣5,593元 | |
3日 | 黑色 | 鋼絲編織 | 3/8“(中)NPT x 3/8”(中)NPT S | 100ft。 | 3000 PSI | 新台幣15,123元 | |
3日 | 藍色 | 鋼絲編織 | 3/8“(中)NPT x 3/8”(中)NPT S | 50ft。 | 3000 PSI | 新台幣6,450元 | |
3日 | 黑色 | 兩線編織 | 3/8“(中)NPT x 3/8”(中)NPT | 100ft。 | 4500 PSI | 新台幣19,266元 |