項目 | 輕質食品軟管 |
彎曲半徑 | 4" |
顏色 | 重設 |
封面材料 | PVC |
軟管內徑。 | 2" |
膠管長度 | 100ft。 |
外直徑軟管。 | 2.36“ |
內部Dia。 | 2" |
總長: | 100ft。 |
最大。 壓力 | 40 PSI |
最高 真空 | 29.0英寸Hg汞 |
外直徑。 | 2.375“ |
加強 | PVC螺旋 |
安全要素 | 3:1 |
溫度。 範圍 | -15到158 F. |
管材 | PVC |
類別 | 體積 |
工作壓力 | 40 PSI |
船重(kg) | 24.49 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 91.44 |
HS代碼 | 3917320010 |
原產地 | US |