項目 | 同步傳動齒輪帶 |
齒輪帶類型 | 獵鷹HTC |
行業編號 | 8GTR-2000-36 |
材料 | 複合橡膠 |
齒數 | 250 |
瀝青 | 8mm |
節距長度 | 2000mm |
UPC | 372563468420 |
信號寬度 | 36mm |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 28.7 |
HS代碼 | 4010391000 |
原產地 | US |
型號 | 行業編號 | 齒數 | 節距長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
8GTR-1000-36 | 8GTR-1000-36 | 125 | 1000mm | 新台幣7,383元 | |
8GTR-1120-36 | 8GTR-1120-36 | 140 | 1120mm | 新台幣7,633元 | |
8GTR-1200-36 | 8GTR-1200-36 | 150 | 1200mm | 新台幣7,610元 | |
8GTR-1280-36 | 8GTR-1280-36 | 160 | 1280mm | 新台幣8,032元 | |
8GTR-1440-36 | 8GTR-1440-36 | 180 | 1440mm | 新台幣8,739元 | |
8GTR-1600-36 | 8GTR-1600-36 | 200 | 1600mm | 新台幣9,018元 | |
8GTR-1792-36 | 8GTR-1792-36 | 224 | 1792mm | 新台幣10,892元 |