項目 | 鏈 |
孔型 | 叢生的 |
需要襯套 | E |
法蘭直徑。 | 371.6mm |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 80 |
外直徑。 | 353.720mm |
瀝青 | 14 mm |
螺距直徑 | 356.510mm |
信號寬度 | 58.2mm |
船重(kg) | 17.98 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 42.16 |
船寬(厘米) | 6.6 |
HS代碼 | 8483509080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 需要襯套 | 法蘭直徑。 | 外直徑。 | 瀝青 | 螺距直徑 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P80-8M-50-SF | SF | 213.1mm | 202.337mm | 203.708 mm | 203.708mm | 73.2mm | 新台幣19,119元 | ||
P80-8M-85-E | E | 213.1mm | 202.337mm | 203.708 mm | 203.708mm | 119.9mm | 新台幣23,902元 |