得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 硬質合金立銑刀 |
角半徑 | 0.045“ |
切割方向 | 右手 |
切割類型 | 中心 |
尺寸類型 | 分數英寸 |
立銑刀樣式 | 角半徑 |
完 | 氮化鈦 |
級 | C2微晶 |
螺旋角 | 可變螺旋和交錯長笛 |
切割長度 | 1.5“ |
清單編號 | CEM10R2045TICN |
材料 | 碳化物 |
銑削直徑 | 1" |
長笛數量 | 2 |
總長度 | 4" |
船重(kg) | 3.63 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207701000 |
產品 | 型號 | 角半徑 | 完 | 切割長度 | 清單編號 | 頸部長度 | 長笛數量 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM10FXL4 | - | 未塗佈 | 2" | CEM10FXL4 | - | 4 | 6" | 新台幣9,436元 | ||
CEM10FXL4TIALN | - | 鈦鋁 | 2" | CEM10FXL4TIALN | - | 4 | 6" | 新台幣11,649元 | ||
CEM10FXL4TICN | - | 氮化鈦 | 2" | CEM10FXL4TICN | - | 4 | 6" | 新台幣11,649元 | ||
CEM10R4125 | 0.125“ | 未塗佈 | 1.5“ | CEM10R4125 | - | 4 | 4" | 新台幣9,828元 | ||
CEM10R4125TIALN | 0.125“ | 鈦鋁 | 1.5“ | CEM10R4125TIALN | - | 4 | 4" | 新台幣10,939元 | ||
CEM10R4125TICN | 0.125“ | 氮化鈦 | 1.5“ | CEM10R4125TICN | - | 4 | 4" | 新台幣10,939元 | ||
CEM12R4125 | 0.125“ | 未塗佈 | 1" | CEM12R4125 | - | 4 | 3" | 新台幣1,859元 |