扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GORILLA MILL CEM18FXL2TIALN 硬質合金立銑刀 3 英寸

有現貨
商品名稱: AH7ATK 型號:CEM18FXL2TIALN交叉編號:36NU59

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$761 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目方頭銑刀
切割方向右手
切割類型中心
尺寸類型分數英寸
立銑刀樣式方形
鈦鋁
C2微晶
螺旋角變量
切割長度1"
清單編號CEM18FXL2TIALN
材料碳化物
銑削直徑1機構/ 8“
長笛數量2
總長度3"

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)10.16
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)2.54
原產地US

產品詳細說明:

  • 單端/雙端:單端

產品型號

產品型號切割長度清單編號長笛數量總長度價錢
GORILLA MILL CEM1164F4TIALN 硬質合金立銑刀 2 英寸 | AH7ATF 36NN43 CEM1164F4TIALN鈦鋁5機構/ 8“CEM1164F4TIALN42"新台幣591元
GORILLA MILL CEM12FSL2TIALN 硬質合金立銑刀 6 英寸 | AH7ATG 36NP44 CEM12FSL2TIALN鈦鋁3"CEM12FSL2TIALN26"新台幣5,326元
GORILLA MILL CEM1364F2TIALN 硬質合金立銑刀 2-1/2 英寸 | AH7ATH 36NR49 CEM1364F2TIALN鈦鋁5機構/ 8“CEM1364F2TIALN22.5“新台幣814元
GORILLA MILL CEM316FSL4TIALN 硬質合金立銑刀 4 英寸 | AH7ATM 36NW45 CEM316FSL4TIALN鈦鋁1.125“CEM316FSL4TIALN44"新台幣1,625元
GORILLA MILL CEM38FSL4TIALN 硬質合金立銑刀 6 英寸 | AH7ATQ 36NZ64 CEM38FSL4TIALN鈦鋁3"CEM38FSL4TIALN46"新台幣2,888元
GORILLA MILL CEM516F3 硬質合金立銑刀 2-1/2 英寸 | AH7ATT 36PA52 CEM516F3未塗佈7機構/ 8“CEM516F332.5“新台幣945元
GORILLA MILL GM38FSL4 硬質合金立銑刀 6 英寸 | AH7BDN 36PK88 GM38FSL4GMX-353"GM38FSL446"新台幣4,546元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GORILLA MILL CEM18FXL2TIALN 硬質合金立銑刀 3 英寸
新台幣761元 /單元