項目 | 直中心排液泵 |
代理商合規 | 美國國家科學基金會 61 |
安培 | 4.4-4.2/2.1 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ PSI | 35 @ 43 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 38至42 gpm @ 105至95英尺 |
線長 | 沒有繩子 |
線徑 | 與機身相同顏色 |
線型 | 與機身相同顏色 |
直徑 | 6" |
責任 | 連續 |
Frame | 56 |
水的GPM @ 100英尺 頭 | 35 |
水的GPM @ 110英尺 頭 | 28 |
水的GPM @ 120英尺 頭 | 19 |
水的GPM @ 130英尺 頭 | 7 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 47 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 42 |
身高 | 8.5“ |
外殼材質 | 不銹鋼 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 316L不銹鋼 |
葉輪類型 | 關閉 |
入口壓力 | 3 PSI |
進水口尺寸 | 1-1 / 4“NPT |
總長: | 12“ |
最高 外殼壓力 | 75 PSI |
最高 頭 | 135英尺 |
最高 液體溫度 | 212學位F. |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1.0 |
電機環境溫度 評分 | 40度 |
電機轉速 | 3500 |
電機類型 | 全封閉風扇冷卻 |
出口尺寸 | 1“NPT |
過載保護 | 沒有 |
段落 | 3 |
端口旋轉 | 45度增量 |
泵類型 | 直中心排液泵 |
熱保護 | 沒有 |
電壓 | 200 至 240/480 VAC |
信號寬度 | 8.5“ |
船重(kg) | 17.82 |
產品 | 型號 | 水的GPM @ 80英尺 頭 | 安培 | 最佳效率範圍 GPM @ Head | 身高 | 外殼材質 | HP | Hz | 葉輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MS1E7C4 | 35 | 3.5-3.4/1.7 | 29至37 gpm @ 88至80英尺 | 8.5“ | 不銹鋼 | 1 | 60 | 316L不銹鋼 | 新台幣65,898元 | ||
1MC1E9C0 | 30 | 3.5-3.4/1.7 | 30至34 gpm @ 80至75英尺 | 6.25“ | 鑄鐵 | 1 | 60 | 316L不銹鋼 | 新台幣51,841元 | ||
1MC1E9E0 | - | 3.5-3.4/1.7 | 24至32 gpm @ 60至50英尺 | 6.25“ | 鑄鐵 | 1 | 60 | 316L不銹鋼 | 新台幣54,006元 | ||
1MC1F9B0 | 46 | 4.4-4.2/2.1 | 32至40 gpm @ 100至90英尺 | 6.25“ | 鑄鐵 | 1.5 | 60 | 316L不銹鋼 | 新台幣58,142元 | ||
100MC1G5A0 | 56 | 7.1-6 / 3A | - | 6 1機構/ 4“ | 鑄鐵 | 2 | 60赫茲 | ANSI.jpg、EN.png | 新台幣56,148元 |