項目 | 離心泵 |
安培 | 29/14.5 |
最佳效率 GPM @ Head | 120 @ 80英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 100-140 GPM @ 90-69英尺 |
排水塞 | 1機構/ 4“ |
責任 | 連續 |
Frame | 182JM |
毛利率@ 10 PSI | 200 |
毛利率@ 15 PSI | 183 |
毛利率@ 20 PSI | 170 |
毛利率@ 25 PSI | 157 |
毛利率@ 30 PSI | 138 |
毛利率@ 35 PSI | 118 |
毛利率@ 40 PSI | 90 |
毛利率@ 45 PSI | 40 |
水的GPM @ 2英尺 頭 | 160 |
身高 | 13.25“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 3 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 青銅 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 2-1 / 2“ |
入口壓力 | 15 PSI |
總長: | 23“ |
最高 外殼壓力 | 85 PSI |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流體粘度 | 40個SSU |
GPM @頭 | 200 @ 23英尺 |
最高 頭 | 105英尺 |
最大。 壓力 | 45 PSI |
Max.最高Specific Gravity比重 | 1 |
GPM @頭 | 40 @ 92英尺 |
電機外殼 | TEFC |
電機轉速 | 3500 |
電機類型 | TEFC |
NEMA/IEC 框架 | 182JM |
資訊插座&面板 | 2" |
段落 | 1 |
端口旋轉 | 回到最頂 |
螺絲材質 | 300 SS |
印章申請 | 水 |
密封材料 | 碳/陶瓷 |
密封類型 | 21 |
服務因素 | 1.15 |
手柄材料 | 300不銹鋼 |
吸程 | 25英尺 |
類別 | 自吸 |
電壓 | 115/230 |
蝸殼材質 | 鑄鐵 |
接液材料 | 青銅,鑄鐵,300不銹鋼,碳素,陶瓷 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 69.75 |
船高(厘米) | 44.45 |
船長(厘米) | 64.77 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8413702005 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 水的GPM @ 50英尺 頭 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | HP | 葉輪材質 | 進口 | 入口壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30SPM10 | 離心泵 | - | 28 / 14.7-14 | 120 @ 80英尺 | 3 | 青銅 | 2-1 / 2“ | 15 PSI | 新台幣152,428元 | |
50SPM10 | 離心泵 | - | 21.5 | 140 @ 110英尺 | 5 | 青銅 | 3" | 15 PSI | 新台幣141,406元 | |
50SPM20 | 離心泵 | - | 21 | 140 @ 110英尺 | 5 | 青銅 | 3" | 15 PSI | 新台幣201,504元 | |
30SPH10 | 離心泵 | - | 28 / 14.7-14 | 100 @ 92英尺 | 3 | 青銅 | 2" | 15 PSI | 新台幣147,187元 | |
30SPH20 | 離心泵 | - | 29/14.5 | 100 @ 92英尺 | 3 | 青銅 | 2" | 15 PSI | 新台幣137,758元 | |
50SPH10 | 離心泵 | - | 21.5 | 120 @ 120英尺 | 5 | 青銅 | 2-1 / 2“ | 15 PSI | 新台幣141,406元 | |
50SPH20 | 離心泵 | - | 21 | 120 @ 120英尺 | 5 | 青銅 | 2-1 / 2“ | 15 PSI | 新台幣201,504元 |