項目 | 多級增壓泵 |
安培 | 18.8 / 10.2-9.4 |
軸承類型 | 球 |
最佳效率 GPM @ Head | 35 @ 169英尺 |
最佳效率範圍 GPM @ Head | 43-10 @ 160-258英尺 |
擴散器材料 | 玻璃填充聚碳酸酯 |
責任 | 連續 |
Frame | 56J |
毛利率@ 10 PSI | 51.5 |
毛利率@ 100 PSI | 20 |
毛利率@ 120 PSI | 4 |
毛利率@ 20 PSI | 51 |
毛利率@ 40 PSI | 44 |
毛利率@ 60 PSI | 38 |
毛利率@ 80 PSI | 30 |
身高 | 5.75“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 玻璃填充聚碳酸酯 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1英寸FNPT |
進/出口 | 1英寸FNPT |
入口/出口NPTF(英寸) | 1英寸FNPT |
總長: | 31 11機構/ 16“ |
最高 外殼壓力 | 375 PSI |
最高 流體粘度 | 40個SSU |
最高 液體溫度 | 160學位 |
最大。 壓力 | 75 PSI |
電機環境溫度 評分 | 40學位 |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 電容器啟動 |
NEMA/IEC 框架 | 56J |
資訊插座&面板 | 1英寸FNPT |
段落 | 1 |
插頭或連接器類型 | 1 / 4“NPT |
印章申請 | 水 |
密封材料 | 碳,陶瓷,布納 |
密封類型 | 輸入6 |
服務因素 | 1.25 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
實習 | 9 |
電壓 | 115-230 |
接液材料 | 鑄鐵,碳,陶瓷,丁腈橡膠,不銹鋼,工程複合材料 |
信號寬度 | 6 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 30.15 |
船高(厘米) | 23.19 |
船長(厘米) | 84.84 |
船寬(厘米) | 25.91 |
HS代碼 | 8413702040 |
原產地 | US |
型號 | 外殼材質 | 安培 | 最佳效率 GPM @ Head | HP | 葉輪材質 | 進口 | 總長: | 最高 外殼壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7GBC07 | 鑄鐵 | 12.8/6.4 | 9 @ 280英尺 | 3/4 | 玻璃填充聚碳酸酯 | 1英寸FNPT | 27 1機構/ 16“ | 300 PSI | 新台幣68,597元 | |
10GBC10 | 鑄鐵 | 16 / 8.4-8.0 | 13 @ 200英尺 | 1 | 玻璃填充聚碳酸酯 | 1英寸FNPT | 25 9機構/ 16“ | 375 PSI | 新台幣69,477元 | |
5GBC05 | 鑄鐵 | 6.8 / 3.8-3.4 | 6.5 @ 155英尺 | 1/2 | 玻璃填充聚碳酸酯 | 1英寸FNPT | 23.125“ | 375 PSI | 新台幣63,140元 | |
10GBC15 | 鑄鐵 | 18.8 / 10.2-9.4 | 13 @ 300英尺 | 1.5 | 玻璃填充聚碳酸酯 | 1英寸FNPT | 27.125“ | 375 PSI | 新台幣82,485元 | |
5GBC03 | 鑄鐵 | 6.8 / 3.8-3.4 | 6.5 @ 120英尺 | 1/2 | 玻璃填充聚碳酸酯 | 1英寸FNPT | 21 11機構/ 16“ | 375 PSI | 新台幣62,542元 | |
10GBS10 | 不銹鋼 | 16 / 8.4-8.0 | 13 @ 205英尺 | 1 | 玻璃填充聚碳酸酯 | 1英寸FNPT | 25 9機構/ 16“ | 375 PSI | 新台幣106,670元 | |
25GBC20 | 鑄鐵 | 18.8 / 10.2-9.4 | 26 @ 192英尺 | 2 | 玻璃填充聚碳酸酯 | 1英寸FNPT | 29 13機構/ 16“ | 260 PSI | 新台幣109,488元 |