項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 47.8 |
基礎材料 | 鑄鐵 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 20ft。 |
直徑 | 19.75“ |
排放NPT | 4" |
出料口尺寸 | 4“ -NPT |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 925 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 750 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 550 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 300 |
身高 | 41 3機構/ 10“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 15 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
最高 迪亞 固體 | 3" |
最高 頭 | 90英尺 |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最高 溫度 | 140學位F. |
電機轉速 | 1750 |
電機類型 | 3相 |
偏離點 | 8" |
在點上 | 15“ |
段落 | 3 |
泵類型 | 手動操作 |
RPM | 1750 |
手柄材料 | 416不銹鋼 |
軸封 | 串聯碳/陶瓷 |
開關類型 | 與機身相同顏色 |
熱保護 | 沒有 |
頂級材料 | 鑄鐵 |
電壓 | 230 |
船重(kg) | 247.5 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 111.76 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |
型號 | HP | 安培 | 水的GPM @ 20英尺 頭 | 最高 頭 | 最高 液體溫度 | 最高 溫度 | 電壓 | 水的GPM @ 25英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NS12K3MC | 7.5 | 23.4 | 775 | 55英尺 | 200學位F. | 200學位F. | 230 | 650 | 新台幣490,166元 | |
4NS12K4MC | 7.5 | 11.7 | 775 | 55英尺 | 200學位F. | 200學位F. | 460 | 650 | 新台幣490,166元 | |
4NS12L3KC | 10 | 31 | 950 | 65英尺 | 140學位F. | 140學位F. | 230 | 850 | 新台幣526,250元 | |
4NS12L4KC | 10 | 15.5 | 950 | 65英尺 | 140學位F. | 140學位F. | 460 | 850 | 新台幣519,319元 | |
4NS12M4GC | 15 | 23.9 | - | 90英尺 | 140學位F. | 140學位F. | 460 | - | 新台幣637,105元 |