項目 | 研磨泵 |
安培 | 15 |
基礎材料 | 鑄鐵 |
軸承類型 | 球/球 |
線長 | 20ft。 |
直徑 | 11.125“ |
排放NPT | 1-1 / 4英寸 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 42 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 41 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 41 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 41 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 41 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 39 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 42 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 38 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 35 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 30 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 24 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 15 |
身高 | 18.5“ |
HP | 2 |
葉輪材質 | 青銅 |
最高 迪亞 固體 | 3" |
最高 頭 | 101英尺 |
最高 液體溫度 | 104學位F. |
最高 溫度 | 104 F |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 上限啟動 |
偏離點 | 6-1 / 2英寸 |
在點上 | 18輸入。 |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | SS |
軸封 | 不銹鋼,丁腈橡膠,碳化矽 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
電壓 | 208/230 |
船重(kg) | 36 |
船高(厘米) | 53.34 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 手柄材料 | 軸承類型 | 直徑 | 軸封 | 熱保護 | 電壓 | 水的GPM @ 10英尺 頭 | 水的GPM @ 40英尺 頭 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGS2012PA | AISI 300不銹鋼 | 上下球 | 11 1機構/ 8“ | 碳化矽 | 是 | 230 | 41 | 40 | 新台幣102,866元 |