項目 | 潛水排污泵 |
安培 | 14.5 |
基礎材料 | 鑄鐵 |
軸承類型 | 球 |
線長 | 20ft。 |
直徑 | 11.75“ |
排放NPT | 2" |
責任 | 連續 |
水的GPM @ 10英尺 頭 | 78 |
水的GPM @ 100英尺 頭 | 16 |
水的GPM @ 15英尺 頭 | 70 |
水的GPM @ 20英尺 頭 | 60 |
水的GPM @ 25英尺 頭 | 48 |
水的GPM @ 30英尺 頭 | 34 |
水的GPM @ 40英尺 頭 | 11 |
水的GPM @ 5英尺 頭 | 85 |
水的GPM @ 50英尺 頭 | 85 |
水的GPM @ 60英尺 頭 | 70 |
水的GPM @ 70英尺 頭 | 56 |
水的GPM @ 80英尺 頭 | 45 |
水的GPM @ 90英尺 頭 | 30 |
身高 | 16“ |
住房 | 鑄鐵 |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1/2 |
葉輪材質 | 鑄鐵 |
最高 迪亞 固體 | 3機構/ 4“ |
最高 頭 | 46英尺 |
最高 液體溫度 | 140學位F. |
最高 溫度 | 140學位F. |
機械密封 | 不銹鋼/碳化矽/ Buna-N |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 充油電容器啟動 |
偏離點 | 8" |
在點上 | 15“ |
操作類型 | 手動操作 |
段落 | 1 |
RPM | 3450 |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸封 | 不銹鋼,丁腈橡膠,碳化矽 |
開關類型 | 與機身相同顏色 |
熱保護 | 熱保護 |
頂級材料 | 鑄鐵 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 31.95 |
船高(厘米) | 54.36 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 24.89 |
HS代碼 | 8413702004 |
原產地 | US |