項目 | 流量計 |
準確性 | + / - 5% |
環境溫度。 範圍 | 14至130度F |
連接尺寸 | 1" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示類型 | 標準液晶 |
顯示單位 | 升 |
適合尺寸 | 1" |
配件類型 | 核不擴散條約 |
流料 | 燃料、潤滑劑、石油產品 |
流量範圍 | 10至100 lpm |
流體溫度 範圍 | 14至130度F |
管道尺寸 | 1" |
外殼材質 | 鋁 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最高 黏度 | 40不銹鋼 |
電力需求 | 2 AAA電池 |
壓力等級 | 300 PSI |
重複性 | 企業排放佔全球 0.50% |
轉子材料 | 尼龍 |
傳感器類型 | 磁 |
過濾器 | 55網格 |
類別 | 渦輪 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9026102040 |
原產地 | US |
A. 通常用於流量測量的天然氣流量計有四種。 它們是速度流量計、差壓計、質量流量計和 PD 計。
A. 差壓式流量計是天然氣貿易交接測量、工業過程測量與控制等諸多應用中最常用的流量技術。
A. 流量計組件包括上游儀表管路(如果適用)、流量計主體、微粒過濾器和帶有適當感應抽頭(Pf、Tf)和採樣連接的下游儀表管路。
產品 | 型號 | 類別 | 連接類型 | 顯示類型 | 顯示單位 | 流量範圍 | 外殼材質 | 最大。 壓力 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01A31GM-U | 電子產品 | 核不擴散條約 | - | 升 | 3至30 gpm | 尼龍 | 150 PSI | - | 新台幣10,145元 | ||
01A31GM | 渦輪 | 核不擴散條約 | 標準液晶 | 加侖 | 3至30 gpm | 鋁 | 300 PSI | 2 AAA電池 | 新台幣8,932元 | ||
113255-102 | 渦輪 | NPT | 液晶顯示 | 加侖/升 | 3至30 gpm | 鋁 | 300 PSI | 2 節 AAA 鹼性電池 | 新台幣9,282元 | 詢價
| |
113255-103 | 渦輪 | 創傷後應激障礙 | 液晶顯示 | 加侖/升 | 3至30 gpm | 鋁 | 300 PSI | 2 節 AAA 鹼性電池 | 新台幣9,282元 | 詢價
| |
01A52LM | - | BSP女 | 液晶顯示 | 升 | 10至100 lpm | 鋁 | 300 PSI | 2 節 AAA 鹼性電池 | 新台幣9,282元 | 詢價
| |
01A12LM | - | BSPT 女 | 液晶顯示 | 升 | 10至100 lpm | 鋁 | 300 PSI | 2 節 AAA 鹼性電池 | 新台幣9,282元 | 詢價
|