項目 | 流量計 |
準確性 | + / - 5% |
身體尺寸 | 1" |
連接尺寸 | 1" |
連接類型 | BSP女 |
顯示類型 | 液晶顯示 |
顯示單位 | 升 |
流量範圍 | 10至100 lpm |
流量範圍(GPM) | 3 30到 |
流體溫度 範圍 | 14至130度F |
管道尺寸 | 1" |
外殼材質 | 鋁 |
最大。 壓力 | 300 PSI |
最大限度。 壓力下降 | 1.5 PSI |
總長度 | 4" |
電力需求 | 2 節 AAA 鹼性電池 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 連接類型 | 顯示類型 | 顯示單位 | 流量範圍 | 外殼材質 | 最大。 壓力 | 電力需求 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01A31GM-U | 電子產品 | 核不擴散條約 | - | 升 | 3至30 gpm | 尼龍 | 150 PSI | - | 新台幣10,145元 | ||
01A31GM | 渦輪 | 核不擴散條約 | 標準液晶 | 加侖 | 3至30 gpm | 鋁 | 300 PSI | 2 AAA電池 | 新台幣8,932元 | ||
01A31LM | 渦輪 | 核不擴散條約 | 標準液晶 | 升 | 10至100 lpm | 鋁 | 300 PSI | 2 AAA電池 | 新台幣9,272元 | ||
113255-102 | 渦輪 | NPT | 液晶顯示 | 加侖/升 | 3至30 gpm | 鋁 | 300 PSI | 2 節 AAA 鹼性電池 | 新台幣9,282元 | 詢價
| |
113255-103 | 渦輪 | 創傷後應激障礙 | 液晶顯示 | 加侖/升 | 3至30 gpm | 鋁 | 300 PSI | 2 節 AAA 鹼性電池 | 新台幣9,282元 | 詢價
| |
01A12LM | - | BSPT 女 | 液晶顯示 | 升 | 10至100 lpm | 鋁 | 300 PSI | 2 節 AAA 鹼性電池 | 新台幣9,282元 | 詢價
|