Gpi 01n12lm | 水錶,3 至 30 Gpm 流量範圍,1 Bspt 內螺紋 | Raptor Supplies 台灣
GPIMETERS 01N12LM 水錶,3 至 30 gpm 流量範圍,1 BSPT 內螺紋 | CD8PWE 113255-6

GPI 01N12LM 水錶,3 至 30 gpm 流量範圍,1 BSPT 內螺紋

貨號:CD8PWE 型號:01N12LM交叉編號:113255-6
NT$12,804 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目流量計
準確性+ / - 5%
身體尺寸1"
連接尺寸1"
連接類型BSPT 女
顯示類型液晶顯示
顯示單位
流量範圍10至100 lpm
流量範圍(GPM)3 30到
流體溫度 範圍14至130度F
管道尺寸1"
外殼材質尼龍
最大。 壓力150 PSI
最大限度。 壓力下降1.5 PSI
總長度4"
電力需求2 節 AAA 鹼性電池

送貨信息:

原產地US

產品詳細說明:

  • 01N系列

產品型號

產品型號流量範圍連接類型顯示單位顯示類型連接尺寸價錢
GPIMETERS 01N31GM 渦輪水錶,3 至 30 gpm 流量範圍,1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4 01N31GM3至30 gpm核不擴散條約加侖標準液晶1"新台幣11,233元
GPIMETERS 01N31LM 渦輪水錶,10 至 100 lpm 流量範圍,1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5 01N31LM10至100 lpm核不擴散條約標準液晶1"新台幣11,233元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GPI 01N12LM 水錶,3 至 30 gpm 流量範圍,1 BSPT 內螺紋
新台幣12,804元 /單元