項目 | 流量計 |
準確性 | + / - 5% |
連接尺寸 | 1" |
連接類型 | 核不擴散條約 |
顯示類型 | 標準液晶 |
顯示單位 | 升 |
適合尺寸 | 1" |
配件類型 | 核不擴散條約 |
流料 | 水 |
流量範圍 | 10至100 lpm |
流體溫度 範圍 | 14至130度F |
管道尺寸 | 1" |
外殼材質 | 尼龍 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 黏度 | 40不銹鋼 |
電力需求 | 2 AAA電池 |
壓力等級 | 150 PSI |
重複性 | 企業排放佔全球 0.50% |
轉子材料 | 尼龍 |
傳感器類型 | 磁 |
過濾器 | 55網格 |
類別 | 渦輪 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 9026102040 |
原產地 | US |