項目 | 電子流量計 |
準確性 | + / - 0.5% |
連接尺寸 | 3機構/ 8“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
流料 | 化學品、潤滑油、油、粘稠液體 |
流量範圍 | 0.25 至 9.17 lpm |
流量範圍@ GPH | 4 145到 |
流量範圍(GPM) | 0.067 2.43到 |
流體溫度 範圍 | -4 到 250 度F |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
頻率範圍 | 3 至 108.9 赫茲 |
外殼材質 | 316 SS |
總長: | 2 3機構/ 4“ |
最大。 壓力 | 495 PSI |
最高 黏度 | 4600不銹鋼 |
O型圈材料 | PTFE |
輸出類型 | 幹簧管和霍爾效應 |
電力需求 | 5 / 24V DC |
傳感器類型 | 幹簧管和霍爾效應 |
類別 | 橢圓齒輪 |
產品 | 型號 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
OM004S513-222 | 1機構/ 8“ | 0.008 至 0.6 lpm | 新台幣52,360元 | 詢價
| |
OM006S513-222 | 1機構/ 4“ | 0.033 至 1.67 lpm | 新台幣55,850元 | 詢價
|