項目 | 無氣噴塗機 |
交流電 | 15.0 |
流量 | 0.27加侖/分鐘 |
槍支支持 | 1 |
身高 | 17 3機構/ 32“ |
膠管長度 | 25ft。 |
HP | 1/2 |
總長: | 14.5“ |
最高膠管長度 | 75英尺 |
最高吸頭尺寸 | 0.015“ |
運營壓力 | 3000 PSI |
次數 | 站 |
電壓 | 120 VAC |
信號寬度 | 12 13機構/ 32“ |
船重(kg) | 8.62 |
船高(厘米) | 37.85 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 32.77 |
HS代碼 | 8424209000 |
產品 | 型號 | 流量 | 身高 | HP | 總長: | 次數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262805 | 0.31加侖/分鐘 | 37“ | 5/8 | 19 5機構/ 16“ | 購物車 | 15 5機構/ 16“ | 新台幣29,679元 |