Graco Ll5321 |噴嘴厚膜| 2wcw2 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRACO LL5321 噴嘴厚膜 | AC3UBE 2WCW2

GRACO LL5321 噴嘴厚膜

有現貨
貨號:AC3UBE 型號:LL5321交叉編號:2WCW2

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,085 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目無氣噴槍頭
顏色
最高 工作壓力4050 PSI
圖案尺寸4"
吸頭尺寸0.021“

送貨信息:

船重(kg) 0.03
船高(厘米)2.54
船長(厘米)13.72
船寬(厘米)7.11
HS代碼8424909080
原產地US

產品型號

產品型號顏色最高 工作壓力圖案尺寸價錢
GRACO 286621無氣噴槍槍頭尖端.021 | AB4ZFT 20L041 286621黑色4050 PSI12至14“新台幣1,870元
GRACO XHD321無氣噴槍槍頭槍頭大小0.021英寸| AB6MJL 21YT08 XHD321灰色7250 PSI6“到8”新台幣3,640元
GRACO XHD521 無氣噴槍尖端尺寸 0.021 英寸 | AB6MJM 21YT10 XHD521灰色7250 PSI10“到12”新台幣3,560元
GRACO LTX521無氣烙鐵頭尺寸0.021英寸圖案10-12英寸| AC3UBN 2WCX3 LTX521藍色4050 PSI10至12“新台幣1,958元
GRACO XHD221無氣噴槍槍頭,槍頭,尖端大小0.021英寸| AG9RTH 21YT07 XHD221灰色7250 PSI4“到6”新台幣3,640元
GRACO XHD421無氣噴槍槍頭槍頭大小0.021英寸| AG9RTJ 21YT09 XHD421灰色7250 PSI8“到10”新台幣3,684元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRACO LL5321 噴嘴厚膜
新台幣2,085元 /單元