項目 | 實心輪 |
車軸直徑 | 5機構/ 8“ |
孔直徑。 | 5機構/ 8“ |
腳輪額定載荷範圍 | 輕鬆的工作 |
框架表面處理 | 粉末塗層 |
輪轂顏色 | 灰色 |
輪轂長度 | 3" |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 中心 |
額定負載 | 275磅。 |
非標 | 是 |
輪胎外緣直徑。 | 4-39 / 64“ |
輪胎側壁號 | 2.80 / 2.50-4 |
輪胎厚度 | 2-1 / 16“ |
踏 | 鋸齒 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 8.5“ |
輪寬 | 2 13機構/ 16“ |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 21.59 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 踏 | 孔直徑。 | 腳輪額定載荷範圍 | 車輪軸承 | 輪徑 | 輪寬 | 框架表面處理 | 輪轂長度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92001 | 帶肋 | 3機構/ 4“ | 輕鬆的工作 | 球 | 19 12機構/ 25“ | 1.875“ | 塑料 | 2.437“ | 1 | 新台幣2,316元 | ||
30210 | 鋸齒 | 5機構/ 8“ | 輕中型 | 球 | 10“ | 3.25“ | 粉末塗層 | 2 13機構/ 64“ | 2 | 新台幣1,883元 | ||
00030 | 平滑 | 1" | 輕中型 | 襯套 | 15 37機構/ 64“ | 3.5“ | 粉末塗層 | 6" | 1 | 新台幣2,130元 | ||
00090 | 鋸齒 | 3機構/ 4“ | 輕鬆的工作 | 球 | 8.5“ | 2 13機構/ 16“ | 粉末塗層 | 3" | 1 | 新台幣883元 | ||
00014 | 鋸齒 | 5機構/ 8“ | 輕中型 | 球 | 10“ | 3.25“ | 粉末塗層 | 4" | 1 | 新台幣1,258元 | ||
00015 | 鋸齒 | 3機構/ 4“ | 輕中型 | 球 | 10“ | 3.25“ | 粉末塗層 | 4" | 1 | 新台幣1,250元 | ||
53CM85 | 帶肋 | 3機構/ 4“ | - | - | 8" | 2" | 聚丙烯 | 2 1機構/ 4“ | 1 | 新台幣825元 | 詢價
|