得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減少三通 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
配件材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1-1 / 4英寸x 3/4英寸x 3/4英寸 |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
活動行程 | 類150 |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 7.01 |
船長(厘米) | 7.01 |
船寬(厘米) | 8.23 |
原產地 | CN |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0811051606 | 2英寸x 1-1 / 2英寸x 2英寸 | 新台幣1,829元 | |
0811051408 | 2英寸x 3/4英寸x 2英寸 | 新台幣1,574元 | |
0811051218 | 2“x 1”X 2“ | 新台幣1,836元 | |
0811051010 | 2“X 1-1/4的”X 1-1/4“ | 新台幣1,627元 | |
0811049618 | 2“x 2”x 1 / 2“ | 新台幣1,716元 | |
0811049410 | 2“x 2”x 3 / 4“ | 新台幣1,429元 | |
0811049212 | 2“x 2”X 1“ | 新台幣1,553元 |