得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 減少三通 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 2“x 1”X 2“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
船重(kg) | 0.94 |
船高(厘米) | 10.85 |
船長(厘米) | 10.85 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0811051606 | 2英寸x 1-1 / 2英寸x 2英寸 | 新台幣1,887元 | |
0811051408 | 2英寸x 3/4英寸x 2英寸 | 新台幣1,616元 | |
0811051010 | 2“X 1-1/4的”X 1-1/4“ | 新台幣1,651元 | |
0811049618 | 2“x 2”x 1 / 2“ | 新台幣1,761元 | |
0811049410 | 2“x 2”x 3 / 4“ | 新台幣1,460元 | |
0811049212 | 2“x 2”X 1“ | 新台幣1,594元 | |
0811044411 | 1-1 / 4英寸x 3/4英寸x 3/4英寸 | 新台幣1,011元 |