項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
總長: | 9.5“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150華氏度時360磅/平方英寸 |
管道尺寸 | 1.5“ |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 焊接 |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7307992000 |
型號 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0830016606 | 6.5“ | 150 PSI | 1機構/ 2“ | 新台幣231元 | |
0831016605 | 6.5“ | 300華氏度時150磅/平方英寸 | 1機構/ 2“ | 新台幣317元 | |
0830025805 | 6.5“ | 150 PSI | 1" | 新台幣385元 | |
0830026209 | 7.5“ | 150 PSI | 1" | 新台幣311元 | |
0830026605 | 8.5“ | 150 PSI | 1" | 新台幣422元 | |
0830027009 | 9.5“ | 150 PSI | 1" | 新台幣422元 | |
0830030201 | 6.5“ | 150 PSI | 1.25“ | 新台幣456元 |