項目 | 乳頭 |
基本連接類型 | 兩端都有螺紋 |
總長: | 4.5“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 蒸汽壓力 | 150華氏度時360磅/平方英寸 |
管道尺寸 | 4" |
活動行程 | 40 |
無縫/焊接 | 焊接 |
螺紋類型 | NPT |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7307992000 |
型號 | 總長: | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0830045605 | 3.5“ | 150 PSI | 3" | 新台幣1,259元 | |
0831045604 | 3.5“ | 300華氏度時150磅/平方英寸 | 3" | 新台幣1,681元 | |
0830046009 | 4.5“ | 150 PSI | 3" | 新台幣1,461元 | |
0831046008 | 4.5“ | 300華氏度時150磅/平方英寸 | 3" | 新台幣1,679元 | |
0830046405 | 5.5“ | 150 PSI | 3" | 新台幣1,498元 | |
0831046404 | 5.5“ | 300華氏度時150磅/平方英寸 | 3" | 新台幣2,166元 | |
0830046801 | 6.5“ | 150 PSI | 3" | 新台幣2,060元 |