項目 | 氣動腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 輕中型 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 沒有 |
腳輪類型 | 死板 |
框架表面處理 | 鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
輪轂顏色 | 銀色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 對稱的 |
輪轂寬度 | 3-1 / 2“ |
內部螺栓孔間距 | 3的“X 3” |
額定負載 | 350磅。 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 2-5/8" x 3-5/8" |
總高度 | 13“ |
平板尺寸 | 4英寸x 4-1 / 2英寸 |
板厚 | 1機構/ 4“ |
股 | 4 |
賽道 | 雙球 |
輪胎外緣直徑。 | 4" |
輪胎厚度 | 1機構/ 4“ |
踏 | 七月 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 10“ |
輪寬 | 4.125“ |
船重(kg) | 4.95 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 內部螺栓孔間距 | 制動類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SF06227S | 3的“X 3” | - | 輕鬆的工作 | 200磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 新台幣2,668元 | ||
16SF06227R | 3的“X 3” | - | 輕鬆的工作 | 200磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 新台幣1,831元 | ||
16SF08227S | 3的“X 3” | - | 輕鬆的工作 | 210磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 新台幣2,724元 | ||
16SF08227R | 3的“X 3” | - | 輕鬆的工作 | 210磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 新台幣2,368元 | ||
16SF10627S | 3的“X 3” | - | 輕中型 | 350磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8" x 3-5/8" | 13“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 新台幣4,378元 | ||
S-7012-PRB-4SL-FB | 4-1/8" x 6-1/8" | 側凸輪 | 輕中型 | 625磅。 | 1機構/ 2“ | 4-1/8" x 6-1/8" | 15.5 | 6-1/8" x 7-1/2" | 新台幣17,612元 | ||
R-7010-PRB | 2-7/16" x 4-15/16" | - | 輕中型 | 480磅。 | 1機構/ 2“ | 3-3/8" x 5-1/4" | 12.5“ | 4-1/2" x 6-1/2" | 新台幣7,558元 |