項目 | 氣動腳輪 |
腳輪額定載荷範圍 | 輕中型 |
腳輪產品組 | 剛性腳輪 |
腳輪溫度 可用範圍 | 是 |
腳輪類型 | 死板 |
框架表面處理 | 琺瑯 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | A |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪轂材質 | 鐵件 |
集線器類型 | 對稱的 |
輪轂寬度 | 3" |
內部螺栓孔間距 | 2-7/16" x 4-15/16" |
額定負載 | 480磅。 |
安裝螺栓直徑 | 1機構/ 2“ |
安裝類型 | 盤 |
非標 | 沒有 |
輪數 | 1 |
外部螺栓孔間距 | 3-3/8" x 5-1/4" |
總高度 | 12.5“ |
平板尺寸 | 4-1/2" x 6-1/2" |
板厚 | 1機構/ 4“ |
股 | 4 |
輪胎外緣直徑。 | 5" |
踏 | 鋸齒 |
車輪軸承 | 球 |
輪徑 | 10“ |
輪寬 | 3" |
船重(kg) | 5.13 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 37.85 |
船寬(厘米) | 27.18 |
產品 | 型號 | 內部螺栓孔間距 | 制動類型 | 腳輪額定載荷範圍 | 額定負載 | 安裝螺栓直徑 | 外部螺栓孔間距 | 總高度 | 平板尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16SF06227S | 3的“X 3” | - | 輕鬆的工作 | 200磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 新台幣2,668元 | ||
16SF06227R | 3的“X 3” | - | 輕鬆的工作 | 200磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8" x 3-5/8" | 7.25“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 新台幣1,831元 | ||
16SF08227S | 3的“X 3” | - | 輕鬆的工作 | 210磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 新台幣2,724元 | ||
16SF08227R | 3的“X 3” | - | 輕鬆的工作 | 210磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8" x 3-5/8" | 9.5“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 新台幣2,368元 | ||
16SF10627S | 3的“X 3” | - | 輕中型 | 350磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8" x 3-5/8" | 13“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 新台幣4,378元 | ||
16SF10627R | 3的“X 3” | - | 輕中型 | 350磅。 | 3機構/ 8“ | 2-5/8" x 3-5/8" | 13“ | 4英寸x 4-1 / 2英寸 | 新台幣3,702元 | ||
S-7012-PRB-4SL-FB | 4-1/8" x 6-1/8" | 側凸輪 | 輕中型 | 625磅。 | 1機構/ 2“ | 4-1/8" x 6-1/8" | 15.5 | 6-1/8" x 7-1/2" | 新台幣17,612元 |