GRAINGER 22125R100-B24 條形光柵鋸齒狀 24 英寸寬 x 2.0 英寸高 | AH8EBG 38MH92

GRAINGER 22125R100-B24 鋸齒狀條形光柵 24 英寸寬 x 2.0 英寸高

貨號:AH8EBG 型號:22125R100-B24交叉編號:38MH92
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$34,383 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目條柵
條間距4"
鋼筋厚度(英寸)0.125“
身高2"
材料鍍鋅鋼
跨度288“
表面鋸齒狀
信號寬度24“

送貨信息:

船重(kg) 156.6
船高(厘米)15.24
船長(厘米)736.6
船寬(厘米)66.04

產品型號

產品型號身高材料跨度表面信號寬度價錢
GRAINGER 22188R125-C12柵欄鋸齒狀36英寸寬x 1.25英寸高| AH8DXT 38MC46 22188R125-C121.25“鍍鋅鋼144“鋸齒狀36“新台幣42,449元
詢價
GRAINGER 21188R150-B12柵欄鋸齒狀24英寸寬x 1.5英寸高| AH8DXV 38MC62 21188R150-B121.5“碳素鋼144“鋸齒狀24“新台幣27,711元
詢價
GRAINGER 20250R175-C4條形光柵鋸齒狀36英寸寬x 1.75英寸高| AH8DXY 38MC67 20250R175-C41.75“黑漆鋼48“鋸齒狀36“新台幣21,948元
GRAINGER 22188R150-C12柵欄鋸齒狀36英寸寬x 1.5英寸高| AH8DYA 38MC79 22188R150-C121.5“鍍鋅鋼144“鋸齒狀36“新台幣48,769元
詢價
GRAINGER 21188R100-B2柵欄鋸齒狀24英寸寬x 2.0英寸高| AH8DYC 38MC84 21188R100-B21"碳素鋼24“鋸齒狀24“新台幣3,445元
GRAINGER 21125R100-C10柵欄鋸齒狀36英寸寬x 1.0英寸高| AH8DYN 38MD48 21125R100-C101"碳素鋼120“鋸齒狀36“新台幣20,621元
詢價
GRAINGER 22188R200-B10柵欄鋸齒狀24英寸寬x 1.0英寸高| AH8DYP 38MD53 22188R200-B101"鍍鋅鋼120“鋸齒狀24“新台幣38,309元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER 22125R100-B24 鋸齒狀條形光柵 24 英寸寬 x 2.0 英寸高
新台幣34,383元 /單元