項目 | 重型電機 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA高級版 |
Frame | 286T |
框架材質 | 鑄鐵 |
滿載電流 | 73.0/36.5 |
HP | 30 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | F |
長短軸 | 22.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3560 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 94.1% |
總長度 | 27 11機構/ 16“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 1.875“ |
軸長 | 4.625“ |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 242.1 |
船高(厘米) | 62.26 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8501528040 |
產品 | 型號 | 項目 | 效率小組 | 擴展模組 | kW | 長短軸 | 最高 環境溫度。 | 電機應用 | 電機設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第254章 | 通用馬達 | 至尊會員 | - | - | 19.25“ | 40度 | IEEE汽車 | 3相 | 新台幣96,154元 | ||
第284章 | 通用馬達 | 至尊會員 | - | - | 21.375“ | 40度 | IEEE汽車 | 3相 | 新台幣140,119元 | ||
第324章 | 通用馬達 | 至尊會員 | - | - | 23.375“ | 40度 | IEEE汽車 | 3相 | 新台幣199,691元 | ||
143TTTN6563 | 重型電機 | NEMA高級版 | - | - | 7.875“ | 40度 | 一般申請 | 3相 | 新台幣24,436元 | ||
第182章 | 重型電機 | NEMA高級版 | - | - | 9 15機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 3相 | 新台幣49,637元 | ||
第182章 | 重型電機 | NEMA高級版 | - | - | 9 15機構/ 16“ | 40度 | 一般申請 | 3相 | 新台幣37,378元 | ||
第254章 | 重型電機 | NEMA高級版 | - | - | 19.25“ | 40度 | 一般申請 | 3相 | 新台幣85,811元 |