項目 | 板材庫存 |
顏色 | 紅 |
衝擊強度(磅) | DIN 53 453 kJ/m² 20-15 |
總長: | 8ft。 |
長度公差 | +/- 0.250英寸 |
材料 | PVC |
材料類型 | 一般用途 |
最高 溫度 | 140 |
最小 溫度 評分 | 0 |
工作溫度 範圍 | 0度至140度F |
拉伸強度 | DIN 53 N / mm455 2-12 |
厚度 | 0.16“ |
厚度公差 | + /-10% |
信號寬度 | 48“ |
寬度公差 | +/- 0.25英寸 |
船重(kg) | 23.85 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 121.92 |
原產地 | US |