項目 | 磁性掛鉤 |
基本直徑 | 3-13 / 64“ |
基本寬度 | 3 13機構/ 64“ |
顏色 | 銀 |
深度 | 1.75“ |
完 | Polished 抛光 |
鉤高 | 1-3 / 4“ |
材料 | 鐵 |
投影 | 1.875“ |
螺紋尺寸 | 3 / 16“x 3 / 4” |
工作負荷限制 | 57磅。 |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.64 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 螺紋尺寸 | 基本直徑 | 基本寬度 | 工作負荷限制 | 顏色 | 深度 | 完 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35HV62 | - | 2的“X 3” | 3" | 2磅。 | 深灰色 | 19機構/ 64“ | 鋅 | 磁性掛鉤 | 新台幣184元 | ||
35HV63 | - | - | 4" | 5磅。 | 深灰色 | 19機構/ 64“ | 鋅 | 磁性掛鉤 | 新台幣19元 | ||
35HV64 | - | - | 4" | 12磅。 | 深灰色 | 19機構/ 64“ | 鋅 | 磁性掛鉤 | 新台幣330元 | ||
35HV65 | - | 4的“X 8” | 8" | 20磅。 | 深灰色 | 19機構/ 64“ | 鋅 | 磁性掛鉤 | 新台幣501元 | ||
35HV66 | - | 2" | 2" | 20磅。 | 銀 | 1.031“ | Polished 抛光 | 磁性掛鉤 | 新台幣238元 | ||
35HV68 | 3 / 16“x 3 / 4” | 2-5 / 16“ | 2 5機構/ 16“ | 10磅。 | 藍色 | 1.187“ | Polished 抛光 | 磁性掛鉤 | 新台幣528元 | ||
35HV69 | 1 / 4“x 3 / 4” | 3-13 / 64“ | 3 13機構/ 64“ | 57磅。 | 銀 | 2-1 / 16“ | Polished 抛光 | 電磁鉤 | 新台幣670元 |