項目 | 實用車 |
每層容量 | 175磅。 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪尺寸 | 4" |
腳輪類型 | (4)旋轉,(2)制動 |
中底架距離 | 10.875“ |
貨架之間的距離 | 10.875“ |
上層和中層之間的距離 | 10.875“ |
手柄 | 擰入頂架 |
腿色 | 銀色 |
腳材料 | 鋁 |
唇高 | 19機構/ 64“ |
負載能力 | 300磅。 |
貨架數量 | 3 |
總高度 | 39.5“ |
總長度 | 34.25“ |
總寬度 | 19“ |
架子顏色 | 黑色 |
貨架長x寬 | 26-3/4" x 17-5/8" |
貨架長度 | 26.75“ |
架子材質 | 聚丙烯,玻璃纖維 |
貨架寬度 | 17.625“ |
船重(kg) | 12.65 |
船高(厘米) | 77.57 |
船長(厘米) | 51.21 |
船寬(厘米) | 28.47 |
HS代碼 | 9403704031 |