項目 | 實用車 |
每層容量 | 175磅。 |
腳輪材質 | 熱塑性橡膠 |
腳輪尺寸 | 4" |
腳輪類型 | (4)旋轉,(2)制動 |
中底架距離 | 7.25“ |
貨架之間的距離 | 7.25“ |
上層和中層之間的距離 | 7.25“ |
手柄 | 擰入頂架 |
腿色 | 銀色 |
腳材料 | 鋁 |
唇高 | 19機構/ 64“ |
負載能力 | 400磅。 |
貨架數量 | 4 |
總高度 | 42.25“ |
總長度 | 43.625“ |
總寬度 | 20.25“ |
架子顏色 | 黑色 |
貨架長x寬 | 36-1/4" x 20-1/4" |
貨架長度 | 36.25“ |
架子材質 | 聚丙烯,玻璃纖維 |
貨架寬度 | 20.25“ |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 99.09 |
船長(厘米) | 59.99 |
船寬(厘米) | 35.46 |
HS代碼 | 9403704031 |