項目 | 報警退出裝置 |
門把手 | 非人手 |
門高 | 84“ |
門寬 | 48“ |
完 | 緞鉻 |
防火 | 沒有 |
適合階梯寬度 | 4" |
用於門厚度 | 2.25“ |
級 | 1 |
鎖定類型 | 六角纏結 |
性能 | 重負 |
船重(kg) | 5.76 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 91.44 |
船寬(厘米) | 27.94 |
原產地 | US |
型號 | 門寬 | 防火 | 適合階梯寬度 | 用於門厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6200R-FA-626-AL | 48“ | 是 | 3" | 1-3/4" to 2-1/4" | 新台幣21,369元 | |
6200R-F-626-AL | 36“ | 是 | 3" | 2.25“ | 新台幣20,134元 | |
6200R-626-AL | 36“ | 沒有 | 3" | 1-3/4" to 2-1/4" | 新台幣40,065元 |