扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER 66252838555 鋼絲輪刷,捲曲,柄安裝,刷直徑。 2 | AX3MYZ 443M05

GRAINGER 66252838555 鋼絲輪刷,捲曲,柄安裝,刷直徑。 2"

有現貨
貨號: AX3MYZ Model: 66252838555,en交叉編號:443M05

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$114 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鋼絲輪刷
磨料碳素鋼
喬木洞無喬木
鬃毛類型壓線
筆刷直徑2"
面寬3機構/ 8“
最高 轉速20,000
安裝類型
刀柄尺寸1機構/ 4“
線徑0.012“

送貨信息:

船重(kg) 0.05
原產地CN

產品型號

產品型號安裝類型磨料喬木洞刀柄尺寸線徑鬃毛類型筆刷直徑面寬價錢
GRAINGER 66252838773 鋼絲輪刷,壓接,心軸孔安裝,刷直徑。 7 英寸 | AX3MPG 443M78 66252838773--------新台幣446元
GRAINGER 66252838715 鋼絲輪刷,捲曲,柄安裝,刷直徑。 1" | AX3MPM 443N98 66252838715--------新台幣58元
GRAINGER 66252838599 鋼絲輪刷,扭曲,心軸孔安裝,6" 刷尺寸 | AX3型号 443P12 66252838599--------新台幣381元
GRAINGER 66252838670 鋼絲輪刷,壓接,心軸孔安裝,刷直徑。 4 英寸 | AX3MPP 443P16 66252838670--------新台幣198元
GRAINGER 66252838513 鋼絲輪刷,扭曲,心軸孔安裝,4" 刷尺寸 | AX3MQZ 443M01 66252838513喬木洞碳素鋼5機構/ 8“無柄0.02“絞線4"1機構/ 2“新台幣212元
GRAINGER 66252838680 鋼絲輪刷,壓接,心軸孔安裝,刷直徑。 8 英寸 | AX3MUT 443M21 66252838680--------新台幣477元
GRAINGER 66252838710 鋼絲輪刷,打結,柄安裝,3-1/4" 尺寸 | AX3MUU 443M60 66252838710--------新台幣135元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER 66252838555 鋼絲輪刷,捲曲,柄安裝,刷直徑。 2"
新台幣114元 /單元