707407-12 | 500-20螺帽低鉛黃銅 95 Psi | XNUMXxpXNUMX | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

GRAINGER 707407-12 螺帽低鉛黃銅 500 psi | AG9MPW 20XP95

GRAINGER 707407-12 螺帽 低鉛黃銅 500 psi

有現貨
貨號:AG9MPW 型號:707407-12交叉參考:20XP95

得到它 可能 16, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$385 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目堅果
連線設定3/4英寸FGH
聯軸器說明女性
材料低鉛黃銅
最大。 壓力500 PSI
工作溫度 範圍-65度至250度F

送貨信息:

船重(kg) 0.02
船高(厘米)1.52
船長(厘米)3.05
船寬(厘米)3.05
原產地US

產品型號

產品型號包裝。 數量價錢
固安捷 5LMX5 螺母,10 包 | CP7RXR 5LMX510新台幣311元
GRAINGER S76548 閥帽螺母,PK 2 | CP9YDT 24TR32 S765482新台幣1,110元
固安捷 S61822 驅動螺母,驅動螺母 | CP9YEF 24TT12 S618221新台幣1,538元
固安捷 23020.068 三通螺帽 | CP9YFX 38NC51 23020.0681新台幣752元
GRAINGER S8694401 螺母,翼形,5/16 英吋尺寸,鍍鋅 | CP9YGH 24TR30 S86944011新台幣476元
GRAINGER FM-3000M 內螺紋壓縮螺帽 | CQ2KLU 24XD32 FM-3000M1新台幣654元
固安捷 1260110 堅果 | CQ3NJT 24JE90 12601101新台幣201元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER 707407-12 螺帽 低鉛黃銅 500 psi
新台幣385元 /單元