項目 | 折疊椅車 |
鑄工直徑 | 4" |
腳輪材質 | 硬質橡膠 |
腳輪類型 | (2) 旋轉式和 (2) 剛性式 |
腳輪寬度 | 1.25“ |
完 | 粉末塗層 |
框架顏色 | 黑色 |
框架材質 | 鐵件 |
包括手柄 | 是 |
預約資料 | 26 |
負載能力 | 300磅。 |
總高度 | 39“ |
總長度 | 46.5“ |
總寬度 | 19“ |
船重(kg) | 14.94 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 51.05 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總長度 | 腳輪材質 | 腳輪類型 | 總寬度 | 框架顏色 | 包括手柄 | 預約資料 | 負載能力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84-60 | 67“ | 我們的乳膠 | (4)旋轉 | 67“ | 深棕色 | 沒有 | 84 | 1300磅。 | 新台幣27,733元 |