得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電焊條 |
AWS分類 | E7024 |
容器尺寸 | 5磅。 |
集裝箱類型 | 管 |
直徑 | 5機構/ 32“ |
總長: | 14“ |
材料 | 碳素鋼 |
拉伸強度 | 70,000 PSI |
船重(kg) | 2.34 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8311100000 |
產品 | 型號 | 容器尺寸 | 集裝箱類型 | 直徑 | 總長: | 材料 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7014-564,40 | 40磅。 | 紙板 | 5機構/ 64“ | 14“ | 碳素鋼 | 70,000 PSI | 新台幣6,638元 | ||
E7018-125,01 | 1磅。 | 管 | 1機構/ 8“ | 14“ | 碳素鋼 | 70,000 PSI | 新台幣283元 | ||
E7018-125-05P | 5磅。 | 管 | 1機構/ 8“ | 14“ | 碳素鋼 | 70,000 PSI | 新台幣851元 | ||
E7018-316,50 | 50磅。 | 可以 | 3機構/ 16“ | 14“ | 碳素鋼 | 70,000 PSI | 新台幣8,079元 | ||
E7018-332,01 | 1磅。 | 管 | 3機構/ 32“ | 14“ | 碳素鋼 | 70,000 PSI | 新台幣288元 | ||
E7018-332-05P | 5磅。 | 管 | 3機構/ 32“ | 14“ | 碳素鋼 | 70,000 PSI | 新台幣872元 | ||
E7018-532,01 | 1磅。 | 管 | 5機構/ 32“ | 14“ | 碳素鋼 | 70,000 PSI | 新台幣283元 |