項目 | 平台車 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
腳輪配置 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪直徑 | 8" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 12“ |
甲板長度 | 36“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 24“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 |
手柄類型 | 可移動,管狀 |
負載能力 | 4000磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 42“ |
總長度 | 41“ |
總寬度 | 25“ |
船重(kg) | 52.65 |
產品 | 型號 | 手柄類型 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 腳輪寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT24366MR95 | 可移動管柄 | 6" | 模製橡膠 | 2000磅。 | 38“ | 38“ | 24“ | 2" | 新台幣20,485元 | ||
WHPT18485PU95 | 可移動,管狀 | 5" | 聚氨酯 | 1400磅。 | 43“ | 53“ | 18“ | 1.25“ | 新台幣16,847元 | ||
EPT30365PU95 | 可移動,管狀 | 5" | 聚氨酯 | 1400磅。 | 39“ | 41“ | 31“ | 1.25“ | 新台幣17,178元 | ||
EPT36605PU95 | 可移動,管狀 | 5" | 聚氨酯 | 1400磅。 | 39“ | 65“ | 37“ | 1.25“ | 新台幣27,396元 | ||
EPTLU30485PU95 | 可移動,管狀 | 5" | 聚氨酯 | 1400磅。 | 39“ | 53“ | 31“ | 1.25“ | 新台幣18,481元 | ||
EPTLU36485PU95 | 可移動,管狀 | 5" | 聚氨酯 | 1400磅。 | 39“ | 53“ | 37“ | 1.25“ | 新台幣21,664元 | ||
編號EPTD18325PU95 | 可拆卸十字支撐手柄 | 5" | 聚氨酯 | 1200磅。 | 35.5“ | 33“ | 18“ | 1.25“ | 新台幣15,064元 |