項目 | 平台車 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
腳輪配置 | (2)旋轉,(2)剛性 |
腳輪直徑 | 5" |
腳輪材質 | 酚醛 |
腳輪寬度 | 2" |
顏色 | 灰色 |
甲板高度 | 8.5“ |
甲板長度 | 60“ |
甲板材料 | 鐵件 |
甲板寬度 | 30“ |
完 | 粉末塗層 |
框架材質 | 鐵件 |
測量 | 12 |
手柄類型 | 可移動 |
負載能力 | 3200磅。 |
腳輪數量 | 4 |
總高度 | 40“ |
總長度 | 54“ |
總寬度 | 30“ |
船重(kg) | 56.7 |
產品 | 型號 | 手柄類型 | 腳輪直徑 | 腳輪材質 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 腳輪寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT24366MR95 | 可移動管柄 | 6" | 模製橡膠 | 2000磅。 | 38“ | 38“ | 24“ | 2" | 新台幣19,101元 | ||
WHPT18485PU95 | 可移動,管狀 | 5" | 聚氨酯 | 1400磅。 | 43“ | 53“ | 18“ | 1.25“ | 新台幣15,708元 | ||
EPT30365PU95 | 可移動,管狀 | 5" | 聚氨酯 | 1400磅。 | 39“ | 41“ | 31“ | 1.25“ | 新台幣16,016元 | ||
EPT36605PU95 | 可移動,管狀 | 5" | 聚氨酯 | 1400磅。 | 39“ | 65“ | 37“ | 1.25“ | 新台幣25,605元 | ||
EPTLU30485PU95 | 可移動,管狀 | 5" | 聚氨酯 | 1400磅。 | 39“ | 53“ | 31“ | 1.25“ | 新台幣17,232元 | ||
EPTLU36485PU95 | 可移動,管狀 | 5" | 聚氨酯 | 1400磅。 | 39“ | 53“ | 37“ | 1.25“ | 新台幣20,069元 | ||
EPT24368PH95 | 可移動,管狀 | 8" | 酚醛 | 4000磅。 | 42“ | 41“ | 25“ | 2" | 新台幣19,650元 |