<span Class='notranslate'><span class='notranslate'>Grainger </span> </span> Eptrb24368pu95 | Platform Truck, 3600 Lbs. Capacity, 36 X 24 X 40 Inch Size | 49dp19 | Raptor Supplies 台灣
GRAINGER EPTRB24368PU95 平台卡車,3600 磅。 容量,36 x 24 x 40 英吋尺寸 | CD3UEU 49DP19

GRAINGER EPTRB24368PU95 平台卡車,3600 磅。 容量,36 x 24 x 40 英吋尺寸

有現貨
項目:CD3UEU 型號:EPTRB24368PU95交叉參考:49DP19

得到它 可能 13, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$23,425 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目帶有角保險槓的平台車
組裝/未組裝組裝
腳輪配置(2)旋轉,(2)剛性
腳輪直徑8"
腳輪材質聚氨酯
腳輪寬度2"
顏色灰色/藍色
甲板高度11“
甲板長度36“
甲板材料鐵件
甲板寬度24“
粉末塗層
框架材質鐵件
測量12
手柄類型可移動管柄
負載能力3600磅。
腳輪數量4
總高度40“
總長度40“
總寬度24“

送貨信息:

船重(kg) 52.65

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

GRAINGER EPTRB24368PU95 平台卡車,3600 磅。 容量,36 x 24 x 40 英吋尺寸
新台幣23,425元 /單元