項目 | 氬弧焊絲 |
AWS分類 | ER70S-6 |
容器尺寸 | 2磅。 |
集裝箱類型 | 線軸 |
直徑 | 0.023“ |
材料 | 碳素鋼 |
拉伸強度 | 77,000 PSI |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 52.58 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 7229200000 |
型號 | 容器尺寸 | 集裝箱類型 | 直徑 | 材料 | 拉伸強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER70S3-035-44 | 44磅。 | 線軸 | 0.035“ | 碳素鋼 | 75,000 PSI與100%C02屏蔽氣體 | 新台幣7,408元 | |
ER70S3-045-44 | 44磅。 | 線軸 | 0.045“ | 碳素鋼 | 75,000 PSI與100%C02屏蔽氣體 | 新台幣7,338元 | |
ER70S6-023-33 | 33磅。 | 線軸 | 0.023“ | 碳素鋼 | 77,000 PSI | 新台幣7,642元 | |
ER70S6-030-02 | 2磅。 | 線軸 | 0.03“ | 碳素鋼 | 77,000 PSI | 新台幣600元 | |
ER70S6-030-33 | 33磅。 | 線軸 | 0.03“ | 碳素鋼 | 77,000 PSI | 新台幣4,890元 | |
ER70S6-035-02 | 2磅。 | 線軸 | 0.035“ | 碳素鋼 | 77,000 PSI | 新台幣600元 | |
ER70S2-023-02 | 2磅。 | 線軸 | 0.023“ | 碳素鋼 | 79,000 PSI | 新台幣889元 |